Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ALPHA Power 10 T5/245 AP

  • ERIKS:12153751
  • Fabricant:4014486366525
Image 1
Ajouter à la liste

16,48 €/ Unitéhors TVA

19,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
T5-010
Longueur de pas
245 mm
Largeur
10 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
49
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
2.2 mm
Hauteur des dents
1.2 mm
Alternatives

5,54 €/ Unitéhors TVA

6,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026