Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ALPHA Power 10 T2,5/380 AP

  • ERIKS:12153565
  • Fabricant:4014486395037
Image 1
Ajouter à la liste

22,84 €/ Unitéhors TVA

27,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
T2.5-010
Longueur de pas
380 mm
Largeur
10 mm
Pas
2.5 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
152
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
1.3 mm
Hauteur des dents
0.7 mm
Alternatives

6,72 €/ Unitéhors TVA

8,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/03/2027