Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ALPHA Power 10 AT5/975 AP

  • ERIKS:12152642
  • Fabricant:4014486380330
Image 1
Ajouter à la liste

35,35 €/ Unitéhors TVA

42,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
AT5-010
Longueur de pas
975 mm
Largeur
10 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
195
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
2.7 mm
Hauteur des dents
1.2 mm
Alternatives

14,54 €/ Unitéhors TVA

17,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026