Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ALPHA Power 10 AT5/455 AP

  • ERIKS:12152558
  • Fabricant:4014486374148
Image 1
Ajouter à la liste

21,88 €/ Unitéhors TVA

26,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
AT5-010
Longueur de pas
455 mm
Largeur
10 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
91
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
2.7 mm
Hauteur des dents
1.2 mm
Alternatives

8,90 €/ Unitéhors TVA

10,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026