Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ALPHA Power 10 AT5/340 AP

  • ERIKS:12152523
  • Fabricant:4014486373684
Image 1
Ajouter à la liste

21,31 €/ Unitéhors TVA

25,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
AT5-010
Longueur de pas
340 mm
Largeur
10 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
68
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
2.7 mm
Hauteur des dents
1.2 mm
Alternatives

8,05 €/ Unitéhors TVA

9,74 €TVA incluse

178 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026