Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ALPHA Power 10 AT5/300 AP

  • ERIKS:12152516
  • Fabricant:4014486373608
Image 1
Ajouter à la liste

21,13 €/ Unitéhors TVA

25,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
AT5-010
Longueur de pas
300 mm
Largeur
10 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
2.7 mm
Hauteur des dents
1.2 mm
Alternatives

7,55 €/ Unitéhors TVA

9,14 €TVA incluse

392 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026