Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ALPHA Power 10 AT5/225 AP

  • ERIKS:12152502
  • Fabricant:4014486373363
Image 1
Ajouter à la liste

19,51 €/ Unitéhors TVA

23,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
AT5-010
Longueur de pas
225 mm
Largeur
10 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
2.7 mm
Hauteur des dents
1.2 mm
Alternatives

7,34 €/ Unitéhors TVA

8,88 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026