38,90 €/ Unitéhors TVA
47,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Alpha Power |
Type | AT10-010 |
Longueur de pas | 980 mm |
Largeur | 10 mm |
Pas | 10 mm |
Profil | trapèze |
Nombre des dents | 98 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Acier |
Antistatique | Non |
Matériau | PU |
Couleur | Gris |
Hauteur de profil | 5 mm |
Hauteur des dents | 2.5 mm |