Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée à double denture, ZR, 1100-DH-200

  • ERIKS:23608813
  • Fabricant:4044978368386
Image 1
Ajouter à la liste

506,95 €/ Unitéhors TVA

613,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
ZR CLASSIC
Type
DH-200
Longueur de pas
2794 mm
Longueur de pas
110 in
Largeur
50.8 mm
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
220
A double face
Oui
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
5.94 mm
Hauteur des dents
2.29 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée TWIN POWER® 1100-H-200

  • Eriks:1024188
  • Manufacturer:924634110

637,61 €/ Unitéhors TVA

771,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026