Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée à double denture, ZR, 1100-DH-150

  • ERIKS:23608812
  • Fabricant:4044978377388
Image 1
Ajouter à la liste

396,12 €/ Unitéhors TVA

479,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
ZR CLASSIC
Type
DH-150
Longueur de pas
2794 mm
Longueur de pas
110 in
Largeur
38.1 mm
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
220
A double face
Oui
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
5.94 mm
Hauteur des dents
2.29 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée TWIN POWER® 1100-H-150

  • Eriks:1024172
  • Manufacturer:924633110

499,91 €/ Unitéhors TVA

604,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026