276,28 €/ Unitéhors TVA
334,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | ZR CLASSIC |
Type | DH-100 |
Longueur de pas | 2794 mm |
Longueur de pas | 110 in |
Largeur | 25.4 mm |
Pas | 12.7 mm |
Pas | 1/2 in |
Profil | trapèze |
Nombre des dents | 220 |
A double face | Oui |
Cordes de traction | Fibre de verre type spiralé |
Antistatique | Non |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Hauteur de profil | 5.94 mm |
Hauteur des dents | 2.29 mm |
281,22 €/ Unitéhors TVA
340,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026