Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée à double denture, ZR, 1100-DH-075

  • ERIKS:23608810
  • Fabricant:4044978518484
Image 1
Ajouter à la liste

217,13 €/ Unitéhors TVA

262,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
ZR CLASSIC
Type
DH-075
Longueur de pas
2794 mm
Longueur de pas
110 in
Largeur
19.05 mm
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
220
A double face
Oui
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
5.94 mm
Hauteur des dents
2.29 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée TWIN POWER® 1100-H-075

  • Eriks:1024137
  • Manufacturer:924631110

273,24 €/ Unitéhors TVA

330,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026