Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT CE élément de serrage CE08-95

  • ERIKS:14233979
  • Fabricant:4014486243031
Image 1
Ajouter à la liste

455,78 €/ Unitéhors TVA

551,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
CE
Type
CE08
Diamètre de tige
95 mm
Diamètre extérieur
135 mm
Couple transmissible maximal
17,837 Nm
Type de vis de fiation
60 x M10
Couple de serrage
83 Nm
Auto-centrage
Autocentrant
L
78 mm