Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT CE élément de serrage CE04-25

  • ERIKS:23615342
  • Fabricant:4014486241686
Image 1
Ajouter à la liste

51,43 €/ Unitéhors TVA

62,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
CE
Type
CE04
Diamètre de tige
25 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Couple transmissible maximal
606 Nm
Type de vis de fiation
25 x M6
Couple de serrage
17 Nm
Auto-centrage
Autocentrant
L
45 mm