122,42 €/ Unitéhors TVA
148,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | CE |
Type | CE02 |
Diamètre de tige | 40 mm |
Diamètre extérieur | 53 mm |
Couple transmissible maximal | 959 Nm |
Type de vis de fiation | 18 x M6 |
Couple de serrage | 17 Nm |
Auto-centrage | Autocentrant |
L | 58 mm |