Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT CE élément de serrage CE01-22

  • ERIKS:23615341
  • Fabricant:4014486240504
Image 1
Ajouter à la liste

50,28 €/ Unitéhors TVA

60,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
CE
Type
CE01
Diamètre de tige
22 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Couple transmissible maximal
345 Nm
Type de vis de fiation
18 x M6
Couple de serrage
14.9 Nm
Auto-centrage
Autocentrant
L
26 mm