50,37 €/ Unitéhors TVA
60,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | CE |
Type | CE01 |
Diamètre de tige | 20 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Couple transmissible maximal | 313 Nm |
Type de vis de fiation | 18 x M6 |
Couple de serrage | 14.9 Nm |
Auto-centrage | Autocentrant |
L | 26 mm |