Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Barreaux dentée Profile XL pas 5.08mm Z=13 longeur totale=140mm acier

  • ERIKS:23620239
  • Fabricant:4014486227734
Image 1
Ajouter à la liste

29,15 €/ Unitéhors TVA

35,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical
Type
XL140
Pas
5.08 mm
Pas
1/5 in
Nombre des dents
13
Matériau
Acier
da
20.51 mm
L
140 mm
Ln
125 mm
Alternatives

7,44 €/ Unitéhors TVA

9,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026