Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Barreaux dentée Profile XL pas 5.08mm Z=11 longeur totale=140mm acier

  • ERIKS:23620237
  • Fabricant:4014486227703
Image 1
Ajouter à la liste

24,45 €/ Unitéhors TVA

29,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical
Type
XL140
Pas
5.08 mm
Pas
1/5 in
Nombre des dents
11
Matériau
Acier
da
17.28 mm
L
140 mm
Ln
125 mm
Alternatives

6,22 €/ Unitéhors TVA

7,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026