Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Barreaux dentée Profile T5 pas 5mm Z=12 longeur totale=140mm Aluminium

  • ERIKS:23609047
  • Fabricant:4014486225747
Image 1
Ajouter à la liste

28,09 €/ Unitéhors TVA

33,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Metric
Type
T5-140
Pas
5 mm
Nombre des dents
12
Matériau
Aluminium
da
18.25 mm
L
140 mm
Ln
125 mm
Alternatives

8,07 €/ Unitéhors TVA

9,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026