Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Barreaux dentée Profile T5 pas 5mm Z=10 longeur totale=140mm Aluminium

  • ERIKS:23609045
  • Fabricant:4014486225723
Image 1
Ajouter à la liste

23,51 €/ Unitéhors TVA

28,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Metric
Type
T5-140
Pas
5 mm
Nombre des dents
10
Matériau
Aluminium
da
15.05 mm
L
140 mm
Ln
125 mm
Alternatives

6,93 €/ Unitéhors TVA

8,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026