Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Barreaux dentée Profile L pas 9.525mm Z=24 longeur totale=160mm acier

  • ERIKS:23616194
  • Fabricant:4014486221749
Image 1
Ajouter à la liste

197,58 €/ Unitéhors TVA

239,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical
Type
L160
Pas
9.525 mm
Pas
3/8" in
Nombre des dents
24
Matériau
Acier
da
72 mm
L
160 mm
Ln
160 mm
Alternatives

48,67 €/ Unitéhors TVA

58,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026