Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Barreaux dentée Profile L pas 9.525mm Z=18 longeur totale=160mm acier

  • ERIKS:23616188
  • Fabricant:4014486221534
Image 1
Ajouter à la liste

122,12 €/ Unitéhors TVA

147,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical
Type
L160
Pas
9.525 mm
Pas
3/8" in
Nombre des dents
18
Matériau
Acier
da
53.81 mm
L
160 mm
Ln
160 mm
Alternatives

30,40 €/ Unitéhors TVA

36,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026