Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Barreaux dentée Profile L pas 9.525mm Z=13 longeur totale=160mm acier

  • ERIKS:23616183
  • Fabricant:4014486221336
Image 1
Ajouter à la liste

71,46 €/ Unitéhors TVA

86,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical
Type
L160
Pas
9.525 mm
Pas
3/8" in
Nombre des dents
13
Matériau
Acier
da
38.65 mm
L
160 mm
Ln
160 mm
Alternatives

17,66 €/ Unitéhors TVA

21,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026