Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Barreaux dentée Profile L pas 9.525mm Z=12 longeur totale=160mm acier

  • ERIKS:23616182
  • Fabricant:4014486221299
Image 1
Ajouter à la liste

61,47 €/ Unitéhors TVA

74,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical
Type
L160
Pas
9.525 mm
Pas
3/8" in
Nombre des dents
12
Matériau
Acier
da
35.62 mm
L
160 mm
Ln
160 mm
Alternatives

15,16 €/ Unitéhors TVA

18,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026