Eriks
OPTA

OPTA Refrigerant lubrifiant haute performance COOL 500 5l

  • ERIKS:12256039
  • Fabricant:4030968001210
Image 1
Réfrigérant lubrifiant haute performance Opta Cool 500

Modèle : huile de coupe stable à long terme, soluble dans l'eau, à base d'huile minérale.

Applications : résistant à l'émulsion, bonne protection anti-corrosion. Utilisation universelle pour presque tous les matériaux et fabrications, p. ex. machines de tournage, de fraisage, de perçage, scies, etc. Sans chlore, sans silicone. Conforme à la norme TRGS 611.

Concentration d'utilisation : 5 %.

Ajouter à la liste

103,90 €/ Unitéhors TVA

125,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 29.09.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTA
Emballage
Jerrican
Contenu
5 l