Eriks
OLFA

OLFA Cutter rond 45mm avec blocage RTY-2-DX

  • ERIKS:14593594
  • Fabricant:091511300628
Image 1
Cutter rond

Modèle : boîtier en plastique. Poignée incurvée avec levier de sécurité. Retrait automatique de la lame lorsque le levier de sécurité est relâché. Le mécanisme de blocage permet de bloquer la lame en position sortie ou rentrée. Adapté aux droitiers et aux gauchers. Livré avec 1 lame en acier lisse.

Applications : pour une découpe propre et rapide, par exemple du tissu, du vinyle, du cuir et du papier.
Ajouter à la liste

35,89 €/ Unitéhors TVA

43,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLFA