59,61 €/ Unitéhors TVA
72,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Série | VSQAPP |
Version | Montage en ligne |
Type de valve | Avec clapet anti-retour |
Type de réglage | Vis |
Pression de service maximum | 350 bar |
Flux d'huile maximale | 70 l/min |
Plage de réglage | 10 - 180 bar |
Matériau | Acier |
Raccords | 1/2" BSP |
Joints | NBR |