Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Vis d'étranglement VS 1/4"

  • ERIKS:14229135
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vis utilisée sur les actionneurs comme étranglement bidirectionnel lorsqu’il est nécessaire d’appliquer une régulation « grossière » ou lorsque les dimensions d’encombrement ne permettent pas le montage d’un étrangleur en ligne. Caractérisée par son prix bon marché, elle ne fournit toutefois pas la sécurité d’une Vanne régulatrice de débit

Matériau:
  • Corps: acier zingué
Montage:
  • Raccords BSP.
Ajouter à la liste

4,04 €/ Unitéhors TVA

4,89 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
VS
Type de valve
Sans clapet anti-retour
Type de réglage
Vis interne
Pression de service maximum
350 bar
Matériau
Acier
Raccords
1/4" BSP