Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Vis creuse pour VAU 1/2" OM WSC

  • ERIKS:14229034
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprenant deux limiteurs de pression avec une évacuation croisée, elle est utilisée pour limiter la pression dans les deux branches du moteur hydraulique à une valeur de calibrage spécifique. La fixation pour plaque directe, adaptée pour des moteurs White (ex Danfoss) de la série OMP-OMR, garantit une sécurité maximale, des pertes de charge minimes et une installation compacte.

Matériau:
  • Corps: acier zingué.
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints: Buna-N.
Ajouter à la liste

5,40 €/ Unitéhors TVA

6,53 €TVA incluse

Vendu par: 16Commande minimum: 16

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
VAU OM WSC
Version
Accessoires
Joints
NBR