Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Vis creuse pour VAU 1/2" AG-AR

  • ERIKS:14229037
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprenant deux limiteurs de pression avec une évacuation croisée, elle est utilisée pour limiter la pression dans les deux branches d’un actionneur ou d’un moteur hydraulique à une valeur de calibrage spécifique.
La fixation pour plaque directe, adaptée pour des moteurs Samhydraulik de la série AG- AR, garantit une sécurité maximale, des pertes de charge minimes et une installation compacte.

Matériau:
  • Corps: acier zingué.
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints: Buna-N.
Ajouter à la liste

5,29 €/ Unitéhors TVA

6,40 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
VAU AG-AR
Version
Accessoires
Joints
NBR