Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Vanne limiteur de pression VMP 3/8"

  • ERIKS:12495682
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vanne utilisée pour limiter la pression d’un circuit hydraulique à une valeur déterminée. Lorsque cette valeur est atteinte, la soupape s’ouvre et libère la pression de manière à ce qu’elle ne dépasse pas la valeur fixée.

Matériau:
  • Corps: acier zingué.
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints: Buna-N.
Montage:
  • Montage sur tube; raccords BSP.
Ajouter à la liste

25,42 €/ Unitéhors TVA

30,76 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
VMP
Version
Montage en ligne
Type de valve
Du clapet de décharge
Type de réglage
Vis
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
45 l/min
Plage de réglage
10 - 180 bar
Matériau
Acier
Raccords
3/8" BSP
Joints
NBR