19,07 €/ Unitéhors TVA
23,07 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Série | VMP |
Version | Montage en ligne |
Type de valve | Du clapet de décharge |
Type de réglage | Vis |
Pression de service maximum | 350 bar |
Flux d'huile maximale | 30 l/min |
Plage de réglage | 10 - 180 bar |
Matériau | Acier |
Raccords | 1/4" BSP |
Joints | NBR |