45,19 €/ Unitéhors TVA
54,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Série | VMP L D5 |
Version | Montage en ligne |
Type de valve | Du clapet de décharge |
Type de réglage | Vis |
Pression de service maximum | 350 bar |
Flux d'huile maximale | 90 l/min |
Plage de réglage | 10 - 180 bar |
Matériau | Acier |
Raccords | 3/4" BSP |
Joints | NBR |