Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Vanne de blocage à 3 voies à simple effet VBL/3 SE 3/8''

  • ERIKS:14812865
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vanne utilisée pour bloquer un cylindre en position, permettant l’écoulement dans une direction et l’empêchant dans la direction opposée jusqu’à ce que la pression de pilotage soit appliquée. Ces distributeurs, caractérisés par un rapport de pilotage élevé et une fermeture retardée, sont particulièrement adaptés aux circuits soumis à de fortes charges afin d’éviter les vibrations.
ATTENTION : en cas d’utilisation avec des distributeurs et des électrovannes à orifices ouverts, consulter le fabricant.

Matériau
  • Corps : acier zingué.
  • Pièces internes : acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints d'étanchéité : Buna-N.
Ajouter à la liste

30,50 €/ Unitéhors TVA

36,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
VBL/3
Version
Montage en ligne
Type de valve
Simple
Rapport de pression de pilotage
1:8
Pression d'ouverture
3,5 bar
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
40 l/min
Matériau
Acier
Raccords
3/8" BSP
Joints
NBR