Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Valve régénératrice de circuit VRSP 1/2"

  • ERIKS:14229192
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cette Vanne permet de récupérer l’huile qui arrive à C1 de la tige et de l’envoyer au fond par l’ouverture P, en l’ajoutant au débit de la pompe. Quand la pression dans le fond du vérin atteint la valeur de calibrage, l’huile qui arrive de la tige est envoyée au réservoir par l’ouverture V1, en restaurant ainsi un système non régénératif avec poussée maximale.
La pression d’exclusion du système régénératif dépend uniquement de la pression dans le fond du vérin.

Matériau:
  • Corps: acier zingué
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints: Buna-N.
Ajouter à la liste

98,40 €/ Unitéhors TVA

119,06 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
VRSP
Version
Montage en ligne
Rapport de pression de pilotage
1:4,5
Type de réglage
Vis
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
60 l/min
Plage de réglage
50 - 100 bar
Matériau
Acier
Raccords
1/2" BSP
Joints
NBR