Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Valve parachute VUBA 3/8" DIN T15L

  • ERIKS:14229082
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vannes utilisées pour prévenir la descente incontrôlée de l’actionneur en cas de rupture du tuyau. Lors d’une augmentation soudaine du débit (débit de réaction), la Vanne entre en fonction en arrêtant le débit. Il ne s'agit pas de Vannes de retenue ou de Vannes d’étranglement unidirectionnelles. Il est recommandé d’utiliser une Vanne régulatrice de débit en aval de ces Vannes.

Matériau:
  • Corps: acier zingué
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints: BUNA N.
Montage:
  • Raccords BSP.
Ajouter à la liste

7,61 €/ Unitéhors TVA

9,21 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
VUBA DIN
Version
Soupape de rupture
Type de valve
Ajustable
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
50 l/min
Matériau
Acier
Raccords
15L