Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Valve non-stop pour charrues VNS CS 3/8"

  • ERIKS:14229191
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vanne comprenant deux limiteurs de pression, un clap anti-retour et un régulateur de débit. Elle est utilisée pour charger et décharger les installations munies d’un accumulateur et utilisées sur des charrues et des sous-soleuses « non-stop » afin de protéger l’équipement contre les chocs. La Vanne doit être utilisée uniquement sur des distributeurs avec des utilisations ouvertes ou un levier flottant.

Matériau:
  • Corps: acier zingué
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints: Buna-N.
Ajouter à la liste

257,17 €/ Unitéhors TVA

311,18 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
VNS CS
Version
Montage en ligne
Type de réglage
Vis
Pression de service maximum
350 bar
Matériau
Acier
Raccords
3/8" BSP
Joints
NBR