Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Valve fin de course en traction et en poussée V-FCR 1T 80 NO

  • ERIKS:14229157
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vanne utilisée pour bloquer l’entrée d’huile dans un circuit hydraulique ou pour stopper la course d’un actionneur (Vanne normalement ouverte). La fermeture de la Vanne, obtenue en actionnant le curseur en traction ou en poussée, permet un arrêt immédiat et total du débit d’huile.

Matériau:
  • Corps: fonte
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints: Buna-N.
Montage:
  • Raccords BSP.
Ajouter à la liste

70,72 €/ Unitéhors TVA

85,57 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
V-FCR 1T
Version
Montage en ligne
Type de valve
2/2
Pression de service maximum
350 bar
Type de commande
Mécanique (came)
Flux d'huile maximale
80 l/min
Raccords
1/2" BSP
Joints
NBR