69,18 €/ Unitéhors TVA
83,71 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Série | VF-NA |
Version | Montage en ligne |
Type de valve | 2/2 |
Pression d'ouverture | 7 bar |
Pression de service maximum | 350 bar |
Type de commande | Mécanique (came) |
Flux d'huile maximale | 60 l/min |
Matériau | Acier |
Raccords | 1/2" BSP |
Joints | NBR |