Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Valve fin de course à bouton V-101 3/8" NC

  • ERIKS:12497217
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vanne utilisée pour ouvrir le passage d’huile dans un circuit hydraulique (Vanne normalement fermée). Une fois le curseur actionné mécaniquement, l’huile peut passer librement de P à A. Elle peut être principalement employée pour deux applications : a) pour actionner la séquence de deux actionneurs ; b) en tant que Vanne de fin de course, avec débit directement raccordé à l’évacuation.

Matériau:
  • Corps: acier zingué
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints: Buna-N.
Montage:
  • Raccords BSP.
Ajouter à la liste

62,27 €/ Unitéhors TVA

75,35 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
VF-NC
Version
Montage en ligne
Type de valve
2/2
Pression d'ouverture
7 bar
Pression de service maximum
350 bar
Type de commande
Mécanique (came)
Flux d'huile maximale
50 l/min
Matériau
Acier
Raccords
3/8" BSP
Joints
NBR