187,47 €/ Unitéhors TVA
226,84 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Série | VABP FL |
Version | Montage en ligne |
Taille | CETOP 3 |
Type de réglage | Vis |
Pression de service maximum | 350 bar |
Flux d'huile maximale | 40 + 20 l/min |
Plage de réglage | AP 50 - 350 bar, BP 20 - 80 bar |
Matériau | Acier |
Raccords | AP 1/4" BSP, BP 3/8" BSP, A,B,T 1/2" BSP |
Joints | NBR |