Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Valve d’exlusion haute/basse pression VABP FL16

  • ERIKS:14229153
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dans un circuit alimenté par deux pompes en parallèle, elle est employée pour décharger la pompe de débit supérieur une fois qu’une valeur de calibrage spécifique est atteinte. À partir de ce moment, l’actionneur travaille avec la pompe de débit inférieur à pression supérieure en consommant moins d’énergie. Elle a été spécialement conçue pour la fixation pour plaque directe à l’électroVanne.

Matériau:
  • Corps: acier zingué
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints: Buna-N.
Montage:
  • CETOP
Ajouter à la liste

405,15 €/ Unitéhors TVA

490,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
VABP FL
Version
Montage en ligne
Taille
CETOP 7
Type de réglage
Vis
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
100 + 40 l/min
Plage de réglage
AP 50 - 350 bar, BP 20 - 80 bar
Matériau
Acier
Raccords
AP 1/2" BSP, BP,U 3/4" BSP, T 1" BSP
Joints
NBR