177,71 €/ Unitéhors TVA
215,03 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Série | VABP |
Version | Montage en ligne |
Type de réglage | Vis |
Pression de service maximum | 350 bar |
Flux d'huile maximale | 80 + 40 l/min |
Plage de réglage | AP 50 - 350 bar, BP 20 - 80 bar |
Matériau | Acier |
Raccords | AP 1/2" BSP, BP,U 3/4" BSP, T 1" BSP |
Joints | NBR |