Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Valve d’exclusion haute-basse pression flasquable VEP FLP 1/2" IFF 40

  • ERIKS:14229155
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dans un circuit alimenté par deux pompes en parallèle, elle est employée pour décharger la pompe de débit supérieur (basse pression) une fois qu’une valeur de calibrage spécifique est atteinte. À partir de ce moment, l’actionneur travaille avec la pompe de débit inférieur à pression supérieure en consommant moins d’énergie. Elle a été spécialement conçue pour la fixation pour plaque directe sur la pompe de basse pression. Pour régler la haute pression, monter un limiteur de pression en ligne ou utiliser le limiteur de pression sur le distributeur.

Matériau:
  • Corps: acier zingué
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints: Buna-N.
Ajouter à la liste

117,42 €/ Unitéhors TVA

142,08 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
VEP FLP
Version
Montage en ligne
Type de réglage
Vis
Pression de service maximum
320 bar
Flux d'huile maximale
40 + 20 l/min
Plage de réglage
AP 50 - 350 bar, BP 20 - 80 bar
Matériau
Acier
Raccords
1/2" BSP
Joints
NBR