77,34 €/ Unitéhors TVA
93,58 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Série | VEP FLP |
Version | Montage en ligne |
Type de réglage | Vis |
Pression de service maximum | 320 bar |
Flux d'huile maximale | 40 + 20 l/min |
Plage de réglage | AP 50 - 350 bar, BP 20 - 80 bar |
Matériau | Acier |
Raccords | 1/2" BSP |
Joints | NBR |