Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Valve déblocage freins VSBF 1/2" OMP/OMR

  • ERIKS:14229195
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vanne utilisée pour débloquer le frein hydraulique des moteurs et peut être bridée sur un moteur White (ex Danfoss)OMP/OMR ou OMS.

Matériau:
  • Corps: acier zingué
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints: Buna-N.
Ajouter à la liste

35,78 €/ Unitéhors TVA

43,29 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
VSBF
Version
Montage sur embase
Pression de service maximum
300 bar
Flux d'huile maximale
40 l/min
Matériau
Acier
Raccords
1/2" BSP
Joints
NBR