Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Valve de séquence VS2C 3/8"

  • ERIKS:12495692
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vanne principalement utilisée pour faire fonctionner en séquence deux vérins : à l’atteinte d’une valeur de calibrage spécifique, la Vanne s’ouvre et alimente un deuxième actionneur. La Vanne de retenue permet le libre passage du débit dans le sens opposé. Elle est adaptée pour les installations où la pression sur l’actionneur secondaire est limitée car les pressions se cumulent.

Matériau:
  • Corps: acier zingué
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints: Buna-N.
Montage:
  • Montage sur tube: raccords BSP.
Ajouter à la liste

34,79 €/ Unitéhors TVA

42,10 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
VS2C
Version
Montage en ligne
Type de valve
Avec clapet anti-retour
Type de réglage
Vis
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
35 l/min
Plage de réglage
30 - 180 bar
Matériau
Acier
Raccords
3/8" BSP
Joints
NBR