77,11 €/ Unitéhors TVA
93,30 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Série | VSQL |
Version | Montage en ligne |
Type de valve | Avec clapet anti-retour |
Type de réglage | Vis |
Pression de service maximum | 350 bar |
Flux d'huile maximale | 120 l/min |
Plage de réglage | 20 - 350 bar |
Matériau | Acier |
Raccords | 3/4" BSP |
Joints | NBR |