Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Valve de séquence avec annulation pression primaire VSQAPP 3/4"

  • ERIKS:14229055
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vanne principalement utilisée pour faire fonctionner en séquence deux vérins : à l’atteinte d’une valeur de calibrage spécifique, la Vanne s’ouvre et alimente un deuxième actionneur. La Vanne de retenue permet le libre passage du débit dans le sens opposé. Elle ne craint pas les retours de pression et permet, de ce fait, d’utiliser la pression configurée par l’installation pour actionner les deux actionneurs.

Matériau:
  • Corps: acier zingué
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints: Buna-N.
Montage:
  • Montage sur tube: raccords BSP.
Ajouter à la liste

130,25 €/ Unitéhors TVA

157,60 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
VSQAPP
Version
Montage en ligne
Type de valve
Avec clapet anti-retour
Type de réglage
Vis
Pression de service maximum
400 bar
Flux d'huile maximale
110 l/min
Plage de réglage
50 - 400 bar
Matériau
Acier
Raccords
3/4" BSP
Joints
NBR